![S430 X 2-1/2 KW SS](/medias/INDM-GGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnek1pOHhNRFV3TnpRME56WTJORFkzTUM5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5R1FsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NDJlOTRiZjE0MWIwMGQ4ODkwYjMxYzMxMGI1MDdiNTA0ODY1MzM1OWQzOGYyZjMwMWRlYTA3OWE1MTlmYTE0)
![S430 X 2-1/2 KW SS](/medias/INDM-GGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnek1pOHhNRFV3TnpRME56WTJORFkzTUM5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5R1FsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NDJlOTRiZjE0MWIwMGQ4ODkwYjMxYzMxMGI1MDdiNTA0ODY1MzM1OWQzOGYyZjMwMWRlYTA3OWE1MTlmYTE0)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
S430 X 2-1/2 KW SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR S430 X 2-1/2 KW SS
Spur Gear; 2-1/2" Bore; 7-1/2" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; Finished Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2-3/4" Max Bore; 4-3/4" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
S430 X 2-1/2 KW SS
Részletek
|
Specifikációk
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés