Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

S632 1-1/4 KW SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnek1pOHhNRFV3TnpRME56WTJORFkzTUM5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5R1FsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NDJlOTRiZjE0MWIwMGQ4ODkwYjMxYzMxMGI1MDdiNTA0ODY1MzM1OWQzOGYyZjMwMWRlYTA3OWE1MTlmYTE0
21841960 Koła i Przekładnie Walcowe 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

S632 1-1/4 KW SS

Opis

MARTIN SPROCKET & GR S632 1-1/4 KW SS

Spur Gear; 1-1/4" Bore; 5.333" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Finished Bore; 32 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2" Max Bore; 3-1/8" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth

Nr. katalogowy

S632 1-1/4 KW SS

Nr kat. BDI
21841960

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Waga / Funt
0
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
UNSPSC
31171707
Grupa Produktowa BDI
M02182
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Podziałka
6 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
32
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
2
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
With Keyway and Set Screw
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
Długi Opis
Spur Gear; 1-1/4" Bore; 5.333" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Finished Bore; 32 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2" Max Bore; 3-1/8" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
Średnica Podziałowa
5,333 Cale | 135,458 Milimetry
Średnica Piasty
3,125 Cale | 79,375 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,5 Cale | 38,1 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież