Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

TS324 20DEG MTO https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM3ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJneU1DOHhNRE16T1RVeU5qYzNNRGN4T0M5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmQ1NjQ1MWI3Mzc1ZTk0N2I1NGM0MWFjYzM4ZmYyNWYxMWRkZjU5ZTYzNTdjOWM4Y2M0OGM3NzQ5ZDdkM2ExMQ
24447950 Koła i Przekładnie Walcowe 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

TS324 20DEG MTO

Opis

MARTIN SPROCKET & GR TS324 20DEG MTO

Spur Gear; 8" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 3-1/4" Max Bore; 5-1/2" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth

Nr. katalogowy

TS324 20DEG MTO

Nr kat. BDI
24447950

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171707
Grupa Produktowa BDI
M02182
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
3 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
24
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
3.25
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
Długi Opis
Spur Gear; 8" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 3-1/4" Max Bore; 5-1/2" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
Średnica Podziałowa
8 Cale | 203,2 Milimetry
Średnica Piasty
5,5 Cale | 139,7 Milimetry
Szerokość Powierzchni
3 Cale | 76,2 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież