BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
Y2418
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR Y2418
Spur Gear; 3/4" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.54" Hub Diameter; Brass
Nr. katalogowy
Y2418
Nr kat. BDI
160909
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-i-Przek%C5%82adnie-Walcowe/Y2418/p/160909
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,019
UNSPSC
31171707
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0781711093764
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
24 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
18
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Brass
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | Minimum Bore 3/16
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
Y2418
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
09376
Waga / LBS
0.04
Długi Opis
Spur Gear; 3/4" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.54" Hub Diameter; Brass
Szerokość Powierzchni
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Średnica Podziałowa
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Piasty
0,54 Cale | 13,716 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież