BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
YP2412
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR YP2412
Spur Gear; 1/2" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 12 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.38" Hub Diameter; Molded Delrin
Nr. katalogowy
YP2412
Nr kat. BDI
173049
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-i-Przek%C5%82adnie-Walcowe/YP2412/p/173049
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
31171707
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0781711540329
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
24 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
12
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Molded Delrin
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | Minimum Bore 3/16
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
YP2412
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
54032
Waga / LBS
0.01
Długi Opis
Spur Gear; 1/2" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 12 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.38" Hub Diameter; Molded Delrin
Szerokość Powierzchni
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Średnica Podziałowa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Piasty
0,38 Cale | 9,652 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież