https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-NMT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhrTXk4eE1EYzJPVEkxTmpnd09EUTNPQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlTVTBKZlNFSmZUazFVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ZmUyZDRiZDM3OWE3MzcyZDljYmNmOTM2YzZiM2JlMGMzZTM3MGU0NjI3ZDBkZTNiMDhjNzIwMGZkNDJhYTVk
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
YP48100
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR YP48100
Spur Gear; 2.083" Pitch Diameter; 48 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.61" Hub Diameter; Molded Delrin
Nr. katalogowy
YP48100
Nr kat. BDI
172956
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-i-Przek%C5%82adnie-Walcowe/YP48100/p/172956
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
31171707
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0781711539392
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
48 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
100
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Molded Delrin
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web Style | Type B | Minimum Bore 1/4
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
YP48100
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
53939
Waga / LBS
0.02
Długi Opis
Spur Gear; 2.083" Pitch Diameter; 48 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.61" Hub Diameter; Molded Delrin
Szerokość Powierzchni
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Średnica Piasty
0,61 Cale | 15,494 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,083 Cale | 52,908 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież