BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
YPB3238
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR YPB3238
Spur Gear; 1-3/16" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 38 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.61" Hub Diameter; Molded Delrin
Nr. katalogowy
YPB3238
Nr kat. BDI
173038
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-i-Przek%C5%82adnie-Walcowe/YPB3238/p/173038
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,014
UNSPSC
31171707
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0781711540213
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
32 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
38
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Molded Delrin
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web Style | Type B | With Brass Insert | Minimum Bore 1/4
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
YPB3238
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
54021
Waga / LBS
0.03
Długi Opis
Spur Gear; 1-3/16" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 38 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.61" Hub Diameter; Molded Delrin
Średnica Piasty
0,61 Cale | 15,494 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,188 Cale | 30,175 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,188 Cale | 4,775 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież