BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
YPB3252
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR YPB3252
Spur Gear; 1-5/8" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 52 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.67" Hub Diameter; Molded Delrin
Nr. katalogowy
YPB3252
Nr kat. BDI
173043
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-i-Przek%C5%82adnie-Walcowe/YPB3252/p/173043
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,014
UNSPSC
31171707
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0781711540268
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
32 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
52
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Molded Delrin
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web Style | Type B | With Brass Insert | Minimum Bore 5/16
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
YPB3252
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
54026
Waga / LBS
0.03
Długi Opis
Spur Gear; 1-5/8" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 52 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.67" Hub Diameter; Molded Delrin
Średnica Podziałowa
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,188 Cale | 4,775 Milimetry
Średnica Piasty
0,67 Cale | 17,018 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież