https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCOVXXX-CHN-CHNCPG-CR1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJoaE1TOHhNRFF5TmpFeU16TTROamt4TUM5SlRrUlZVMVJEVDFaWVdGaGZRMGhPWDBOSVRrTlFSMTlEVWpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkZTExNDQzZGRkNzFkZTk3MWZhMTRiMDQ2MTA1ZjBiZjg5NGNiN2Q4NWY1ODAyMTE1NGM3ZWVlOWUyNzIzZTM1
TSUBAKI
TSUBAKI
CR10020K
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI CR10020K
Chain Coupling Cover; Die-Cast Aluminum; 250MM Outside Diameter; 181MM Width; 10020 Coupling Size
Nr. katalogowy
CR10020K
Nr kat. BDI
928973
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/Os%C5%82ony-%C5%81a%C5%84cuch%C3%B3w/CR10020K/p/928973
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,69
UNSPSC
31163000
Grupa Produktowa BDI
M02302
EAN
0097039378057
Typ Sprzęgła
Chain Coupling
Komponent
Cover
Materiał
Die-Cast Aluminum
Średnica Zewn. Cale
9.843
Średnica Zewn. Milimetry
250
Szerokość w Calach
5.827
Szerokość w Milimetrach
148
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
10020
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Couplings Chain Cover
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Cover
Łańcuch Słów
Coupling Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
8.15709
Długi Opis
Chain Coupling Cover; Die-Cast Aluminum; 250MM Outside Diameter; 181MM Width; 10020 Coupling Size
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież