DODGE
DODGE
10020F TL CHAIN CPLG FLG 3535
DODGE DODGE
Opis
DODGE 10020F TL CHAIN CPLG FLG 3535
6-23/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Bushed; 1-3/16 To 3-15/16 Bore Range; 8.648" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 0.72" Between Shaft Ends; 100 Chain; 20 Teeth; 3-1/4" Width; 10020; Keyway
Nr. katalogowy
10020F TL CHAIN CPLG FLG 3535
Nr kat. BDI
251510
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/Piasty-%C5%81a%C5%84cuchowe/10020F-TL-CHAIN-CPLG-FLG-3535/p/251510
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,871
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02302
EAN
0782475046751
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Typ Sprzęgła
Chain Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Bushed
Średnica Zewn. Cale
8.648
Średnica Zewn. Milimetry
219.659
Numer Łańcucha
100
Liczba Zębów
20
Szerokość w Calach
3.125
Szerokość w Milimetrach
79.375
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
10020
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
3535
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Max. Prędkość RPM
1800
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing | Flange | Hardened Teeth | 450 RPM Without Cover
Kategoria - BDI
Couplings Chain Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Chain
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
10020F TL CHAIN CPLG FLG 3535
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
099060
Waga / LBS
19.54
Długi Opis
6-23/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Bushed; 1-3/16 To 3-15/16 Bore Range; 8.648" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 0.72" Between Shaft Ends; 100 Chain; 20 Teeth; 3-1/4" Width; 10020; Keyway
Średnica Piasty
6,719 Cale | 170,663 Milimetry
Zakres Otworów
1 Cale | 32 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,72 Cale | 18,288 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież