https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUHUBXXX-CHNCPG-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnM09DOHhNRFF4TURjd05ERTNOVEV6TkM5SlRrUlVVMVZJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDJhMTM3MWI1MTYyZjdmMjZiZWMyNzc1ZDFkMDM4YjNlZGE3YmQ3YmYzNTY1NGIxNWI2MDU2MjRhNDlkMmFlYzE
TSUBAKI
TSUBAKI
10020TLH
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 10020TLH
Hub; Coupling; 6-23/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Bushed; 8.64" Outside Diameter; 3-1/8" Length Thru Bore; 23/32" Between Shaft Ends; 100 Chain; 20 Teeth; 3-1/8" Width; 10020; 3535; Yes; Steel; 1800RPM Speed
Nr. katalogowy
10020TLH
Nr kat. BDI
22383886
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/Piasty-%C5%81a%C5%84cuchowe/10020TLH/p/22383886
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,65
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02302
EAN
0097039363831
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Typ Sprzęgła
Chain Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Bushed
Średnica Zewn. Cale
8.64
Średnica Zewn. Milimetry
219.456
Numer Łańcucha
100
Liczba Zębów
20
Szerokość w Calach
3.125
Szerokość w Milimetrach
79.375
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
10020
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
3535
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
1800
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Couplings Chain Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Hub; Coupling; 6-23/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Bushed; 8.64" Outside Diameter; 3-1/8" Length Thru Bore; 23/32" Between Shaft Ends; 100 Chain; 20 Teeth; 3-1/8" Width; 10020; 3535; Yes; Steel; 1800RPM Speed
Zakres Otworów
1-3/16 To 3-15/16 Cale | 0 Milimetry
Średnica Piasty
6,719 Cale | 170,663 Milimetry
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,719 Cale | 18,263 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,125 Cale | 79,375 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież