https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUHUBXXX-CHNCPG-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnM09DOHhNRFF4TURjd05ERTNOVEV6TkM5SlRrUlVVMVZJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDJhMTM3MWI1MTYyZjdmMjZiZWMyNzc1ZDFkMDM4YjNlZGE3YmQ3YmYzNTY1NGIxNWI2MDU2MjRhNDlkMmFlYzE
TSUBAKI
TSUBAKI
5018TLF
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 5018TLF
Hub; Coupling; 2-31/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Bushed; 3.92" Outside Diameter; 1-11/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 18 Teeth; 1-11/16" Width; 5018; 1610; Yes; Steel; 3600RPM Speed
Nr. katalogowy
5018TLF
Nr kat. BDI
22376607
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/Piasty-%C5%81a%C5%84cuchowe/5018TLF/p/22376607
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,5
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02302
EAN
0097039363855
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Typ Sprzęgła
Chain Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Bushed
Średnica Zewn. Cale
3.92
Średnica Zewn. Milimetry
99.568
Numer Łańcucha
50
Liczba Zębów
18
Szerokość w Calach
1.688
Szerokość w Milimetrach
42.875
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
5018
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
1610
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
3600
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Couplings Chain Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Hub; Coupling; 2-31/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Bushed; 3.92" Outside Diameter; 1-11/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 18 Teeth; 1-11/16" Width; 5018; 1610; Yes; Steel; 3600RPM Speed
Średnica Piasty
2,969 Cale | 75,413 Milimetry
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Zakres Otworów
1/2 To 1-5/8 Cale | 14 To 38 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,688 Cale | 42,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież