https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUHUBXXX-CHNCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobE9DOHhNRFF4TURjd05UTTFORGM0TWk5SlRrUlVVMVZJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZhZWYxMGZmN2UxM2ExNjM2OWQ3NTUxODYzZWE5ZGMzM2I1NzNkNGE3ZGNkNTVlNmZlZDY3NWQ5NDY0ZDZlNjc
TSUBAKI
TSUBAKI
6020F 1-3/4
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 6020F 1-3/4
Hub; Coupling; 1-3/4" Bore; 3-7/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Finished Bore; 5-3/16" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 20 Teeth; 2" Width; 6020; No Bushing; Yes; Steel; 2500RPM Speed
Nr. katalogowy
6020F 1-3/4
Nr kat. BDI
22376887
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/Piasty-%C5%81a%C5%84cuchowe/6020F-1-3-4/p/22376887
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,94
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02302
EAN
0097039363459
Otwór Calowy
1.75
Otwór Metryczny
44.45
Typ Sprzęgła
Chain Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Średnica Zewn. Cale
5.188
Średnica Zewn. Milimetry
131.775
Numer Łańcucha
60
Liczba Zębów
20
Szerokość w Calach
2
Szerokość w Milimetrach
50.8
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
6020
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
2500
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Couplings Chain Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Hub; Coupling; 1-3/4" Bore; 3-7/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Finished Bore; 5-3/16" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 20 Teeth; 2" Width; 6020; No Bushing; Yes; Steel; 2500RPM Speed
Średnica Piasty
3,875 Cale | 98,425 Milimetry
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2 Cale | 50,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież