Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

8018 65MMX18MM KY https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHUBXXX-CHNCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJobU5DOHhNRFF3T0Rnd01qVXhOekF5TWk5SlRrUk5MVWRJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU5NjYwODZmOGI4YWRjODhlNTViNGQ5MWNkZGRmOWIxZmE2NmU3NDZhMzI1YTVhZmUzZjhiMDM0MTJjOWYzMzk
21552620 Piasty Łańcuchowe 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

8018 65MMX18MM KY

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 8018 65MMX18MM KY

Hub; Coupling; 65MM Bore; 115.9MM Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Finished Bore; 159.258MM Outside Diameter; 60.325MM Length Thru Bore; 14.681MM Between Shaft Ends; 80 Chain; 18 Teeth; 2-3/8" Width; 8018; No Bushing; Yes; Steel; 2000RPM Speed

Nr. katalogowy

8018 65MMX18MM KY

Nr kat. BDI
21552620

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02302
Otwór Calowy
2.559
Otwór Metryczny
65
Typ Sprzęgła
Chain Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Średnica Zewn. Cale
6.27
Średnica Zewn. Milimetry
159.258
Numer Łańcucha
80
Liczba Zębów
18
Szerokość w Calach
2.375
Szerokość w Milimetrach
60.325
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
8018
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
2000
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Couplings Chain Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Chain
URL Producenta
Długi Opis
Hub; Coupling; 65MM Bore; 115.9MM Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Finished Bore; 159.258MM Outside Diameter; 60.325MM Length Thru Bore; 14.681MM Between Shaft Ends; 80 Chain; 18 Teeth; 2-3/8" Width; 8018; No Bushing; Yes; Steel; 2000RPM Speed
Średnica Piasty
4,563 Cale | 115,9 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,375 Cale | 60,325 Milimetry
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,578 Cale | 14,681 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież