Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

8020TBF https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-CHNCPG-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnd09DODVOamMyTURVMk1qWTBOek0wTG1wd1p3fGEyYzQ2OGI4NjU2Njk1MjQ4MGZlMzI5YjkzM2IzNzA5MWY0N2RmMzg4YWZhZTUzYTk2MDE5Zjg5YTFkOGIwZGY
625427 Piasty Łańcuchowe 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

8020TBF

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 8020TBF

Chain Coupling Hub; 5-3/8" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 6.91" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 37/64" Between Shaft Ends; 80 Chain; 20 Teeth; 2" Width; 8020; Keyway; Steel

Nr. katalogowy

8020TBF

Nr kat. BDI
625427

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,79
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02302
EAN
0697950048086
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Typ Sprzęgła
Chain Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Bushed
Średnica Zewn. Cale
6.91
Średnica Zewn. Milimetry
175.514
Numer Łańcucha
80
Liczba Zębów
20
Szerokość w Calach
2
Szerokość w Milimetrach
50.8
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
8020
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
3020
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
2000
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing | Hardened Teeth
Kategoria - BDI
Couplings Chain Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Chain
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Numer Materiałowy producenta
8020TBF
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
8020TBF
Waga / LBS
6.16
Długi Opis
Chain Coupling Hub; 5-3/8" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 6.91" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 37/64" Between Shaft Ends; 80 Chain; 20 Teeth; 2" Width; 8020; Keyway; Steel
Zakres Otworów
15/16 To 3 Cale | 24 To 75 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2 Cale | 50,8 Milimetry
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,578 Cale | 14,681 Milimetry
Średnica Piasty
5,375 Cale | 136,525 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież