https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUHUBXXX-CHNCPG-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnM09DOHhNRFF4TURjd05ERTNOVEV6TkM5SlRrUlVVMVZJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDJhMTM3MWI1MTYyZjdmMjZiZWMyNzc1ZDFkMDM4YjNlZGE3YmQ3YmYzNTY1NGIxNWI2MDU2MjRhNDlkMmFlYzE
TSUBAKI
TSUBAKI
8020TLH
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 8020TLH
Hub; Coupling; 5-3/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Bushed; 6.91" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; 37/64" Between Shaft Ends; 80 Chain; 20 Teeth; 2-5/8" Width; 8020; 3020; Yes; Steel; 2000RPM Speed
Nr. katalogowy
8020TLH
Nr kat. BDI
21839575
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/Piasty-%C5%81a%C5%84cuchowe/8020TLH/p/21839575
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,76
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02302
EAN
0097039363824
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Typ Sprzęgła
Chain Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Bushed
Średnica Zewn. Cale
6.91
Średnica Zewn. Milimetry
175.514
Numer Łańcucha
80
Liczba Zębów
20
Szerokość w Calach
2.625
Szerokość w Milimetrach
66.675
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
8020
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
3020
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
2000
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Couplings Chain Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Hub; Coupling; 5-3/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Bushed; 6.91" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; 37/64" Between Shaft Ends; 80 Chain; 20 Teeth; 2-5/8" Width; 8020; 3020; Yes; Steel; 2000RPM Speed
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,578 Cale | 14,681 Milimetry
Średnica Piasty
5,375 Cale | 136,525 Milimetry
Zakres Otworów
15/16 To 3 Cale | 28 To 65 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,625 Cale | 66,675 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież