Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

https://www.bdiexpress.com/pl/pl/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-pl.jpg CR5016F-P
929037 Piasty Łańcuchowe 

TSUBAKI TSUBAKI

CR5016F-P

Opis

TSUBAKI CR5016F-P

Chain Coupling; Roller Type; 50 Chain Size; 16 Number of Teeth

Nr. katalogowy

CR5016F-P

Nr kat. BDI
929037

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
TSUBAKI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1
UNSPSC
31151600
Grupa Produktowa BDI
M02302
EAN
0097039363039
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Coupling
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Szczegóły Produktu
Chain Coupling
Specyfikacja Produktu
Roller Type; 50 Chain Size; 16 Number of Teeth
Długi Opis
Chain Coupling; Roller Type; 50 Chain Size; 16 Number of Teeth