https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-CHNCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJneE5pOHhNRFF5TWpRMU5EVTRNek15Tmk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMzMTI0N2ZmMjNhMjlhZWM2N2FiMjk1NTk4ZTQ2YWU0ZTk2ZTQ0NTIyYTQzYTQ4NmZlYTA2MjQzZGM2MWMzZjQ
DODGE
DODGE
FB4016 X 7/8
DODGE DODGE
Opis
DODGE FB4016 X 7/8
Chain Coupling Hub; 7/8" Bore; 1-31/32" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2.818" Outside Diameter; 1-1/8" Length Thru Bore; 0.28" Between Shaft Ends; 40 Chain; 16 Teeth; 1-1/8" Width; 4016; Keyway
Nr. katalogowy
FB4016 X 7/8
Nr kat. BDI
251517
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/Piasty-%C5%81a%C5%84cuchowe/FB4016-X-7-8/p/251517
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,418
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02302
EAN
0782475046836
Otwór Calowy
0.875
Otwór Metryczny
22.225
Typ Sprzęgła
Chain Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Średnica Zewn. Cale
2.818
Średnica Zewn. Milimetry
71.577
Numer Łańcucha
40
Liczba Zębów
16
Szerokość w Calach
1.125
Szerokość w Milimetrach
28.575
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
4016
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Max. Prędkość RPM
5000
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flange | Hardened Teeth | 875 RPM Without Cover
Kategoria - BDI
Couplings Chain Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Chain
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
FB4016 X 7/8 CHAIN CPLG FLG
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
099104
Waga / LBS
0.92
Długi Opis
Chain Coupling Hub; 7/8" Bore; 1-31/32" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2.818" Outside Diameter; 1-1/8" Length Thru Bore; 0.28" Between Shaft Ends; 40 Chain; 16 Teeth; 1-1/8" Width; 4016; Keyway
Długość/Głębokość Otworu
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Średnica Piasty
1,969 Cale | 50 Milimetry
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,28 Cale | 7,112 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież