https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-CHNCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJneE5pOHhNRFF5TWpRMU5EVTRNek15Tmk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMzMTI0N2ZmMjNhMjlhZWM2N2FiMjk1NTk4ZTQ2YWU0ZTk2ZTQ0NTIyYTQzYTQ4NmZlYTA2MjQzZGM2MWMzZjQ
DODGE
DODGE
FB6020 X 1 15/16
DODGE DODGE
Opis
DODGE FB6020 X 1 15/16
Chain Coupling Hub; 1-15/16" Bore; 3-7/8" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 5.176" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 0.47" Between Shaft Ends; 60 Chain; 20 Teeth; 2" Width; 6020; Keyway
Nr. katalogowy
FB6020 X 1 15/16
Nr kat. BDI
251592
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/Piasty-%C5%81a%C5%84cuchowe/FB6020-X-1-15-16/p/251592
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,551
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02302
EAN
0782475792276
Otwór Calowy
1.938
Otwór Metryczny
49.225
Typ Sprzęgła
Chain Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Średnica Zewn. Cale
5.176
Średnica Zewn. Milimetry
131.47
Numer Łańcucha
60
Liczba Zębów
20
Szerokość w Calach
2
Szerokość w Milimetrach
50.8
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
6020
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Max. Prędkość RPM
3000
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flange | Hardened Teeth | 675 RPM Without Cover
Kategoria - BDI
Couplings Chain Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Chain
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
FB6020 X 1 15/16 CHAIN CPLG FLG
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
099213
Waga / LBS
5.62
Długi Opis
Chain Coupling Hub; 1-15/16" Bore; 3-7/8" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 5.176" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 0.47" Between Shaft Ends; 60 Chain; 20 Teeth; 2" Width; 6020; Keyway
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,47 Cale | 11,938 Milimetry
Średnica Piasty
3,875 Cale | 98,425 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2 Cale | 50,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież