https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-CHNCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJneE5pOHhNRFF5TWpRMU5EVTRNek15Tmk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMzMTI0N2ZmMjNhMjlhZWM2N2FiMjk1NTk4ZTQ2YWU0ZTk2ZTQ0NTIyYTQzYTQ4NmZlYTA2MjQzZGM2MWMzZjQ
DODGE
DODGE
FB8020 X 2 7/16
DODGE DODGE
Opis
DODGE FB8020 X 2 7/16
Chain Coupling Hub; 2-7/16" Bore; 5-3/8" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 6.913" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; 0.59" Between Shaft Ends; 80 Chain; 20 Teeth; 2-5/8" Width; 8020; Keyway
Nr. katalogowy
FB8020 X 2 7/16
Nr kat. BDI
251600
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/Piasty-%C5%81a%C5%84cuchowe/FB8020-X-2-7-16/p/251600
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,597
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02302
EAN
0782475792795
Otwór Calowy
2.438
Otwór Metryczny
61.925
Typ Sprzęgła
Chain Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Średnica Zewn. Cale
6.913
Średnica Zewn. Milimetry
175.59
Numer Łańcucha
80
Liczba Zębów
20
Szerokość w Calach
2.625
Szerokość w Milimetrach
66.675
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
8020
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Max. Prędkość RPM
2000
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flange | Hardened Teeth | 500 RPM Without Cover
Kategoria - BDI
Couplings Chain Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Chain
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
FB8020 X 2 7/16 CHAIN CPLG FLG
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
099221
Waga / LBS
14.53
Długi Opis
Chain Coupling Hub; 2-7/16" Bore; 5-3/8" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 6.913" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; 0.59" Between Shaft Ends; 80 Chain; 20 Teeth; 2-5/8" Width; 8020; Keyway
Średnica Piasty
5,375 Cale | 136,525 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,625 Cale | 66,675 Milimetry
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,59 Cale | 14,986 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież