https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21766280-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJneFpTODVPRFl4TVRnek1qUXlNamN3TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVGMyTmpJNE1GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiZjlhZDhmZDRhYjNiZjI5YzBkZWUxOWIwMDU0NDJmMjhjNDRmNDI4NGFhY2YzYmIxN2Y5MmQ4NjIzZGQ0NzYx
REXNORD
REXNORD
15 HRB HUB OMEGA
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 15 HRB HUB OMEGA
Elastomeric Coupling Hub; Minimum Plain Bore; 3.65" Outside Diameter; Shaft; 1.31" Length Thru Bore; E15 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel; 6600RPM Max Speed; 1800In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
15 HRB HUB OMEGA
Nr kat. BDI
21766280
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-elastomerowe/Komponenty-z-elastomer%C3%B3w/15-HRB-HUB-OMEGA/p/21766280
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Szczegóły Produktu
Elastomeric Coupling Hub
Specyfikacja Produktu
Elastomeric Coupling Hub; Minimum Plain Bore; 3.65" Outside Diameter; Shaft; 1.31" Length Thru Bore; E15 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel; 6600RPM Max Speed; 1800In-Lbs Torque
Długi Opis
Elastomeric Coupling Hub; Minimum Plain Bore; 3.65" Outside Diameter; Shaft; 1.31" Length Thru Bore; E15 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel; 6600RPM Max Speed; 1800In-Lbs Torque