TB WOODS
TB WOODS
7HS
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 7HS
4-11/32" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Hytrel; 1" Between Shaft Ends; 2-3/16" Width; 7 Size or Series; 5250 Max Speed; 2875In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
7HS
Nr kat. BDI
994976
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-elastomerowe/Komponenty-z-elastomer%C3%B3w/7HS/p/994976
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,318
UNSPSC
31163005
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
0698672660327
Średnica Zewn. Cale
4.344
Średnica Zewn. Milimetry
110.338
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Sleeve
Materiał
Hytrel
Szerokość w Calach
2.188
Szerokość w Milimetrach
55.575
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
7
Max. Prędkość RPM
5250
Moment Obrotowy
2875In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece Split
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Components
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Sleeve
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
7HS
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
7HS
Waga / LBS
0.69
Długi Opis
4-11/32" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Hytrel; 1" Between Shaft Ends; 2-3/16" Width; 7 Size or Series; 5250 Max Speed; 2875In-Lbs Torque
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież