https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCMPNTX-ELE-ELSTCPG-E-UR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJobE9TOHhNREl3T0Rjek5ETXhORFV5Tmk5SlRrUlNSVmhEVFZCT1ZGaGZSVXhGWDBWTVUxUkRVRWRmUlY5VlVsOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3w5ZTc5ZTBhMTg3YTE4OWU4ZDFjNGI0MmNiYTcxNzdiODVmODRjZmQwYTYwNTU0MmM5ODc5Yzg3NjcxYzJiOTI5
REXNORD
REXNORD
E3 ELEMENT OMEGA 7300010
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD E3 ELEMENT OMEGA 7300010
4" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 0.81" Between Shaft Ends; E3 Size or Series; 7500 Max Speed; 365In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
E3 ELEMENT OMEGA 7300010
Nr kat. BDI
18143285
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-elastomerowe/Komponenty-z-elastomer%C3%B3w/E3-ELEMENT-OMEGA-7300010/p/18143285
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,503
UNSPSC
31163000
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
0698210000103
Średnica Zewn. Cale
4
Średnica Zewn. Milimetry
101.6
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Element
Materiał
Polyurethane
Szerokość w Calach
0
Szerokość w Milimetrach
0
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
E3
Max. Prędkość RPM
7500
Moment Obrotowy
365In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 1.31
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Components
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Element
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
7300010
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
7300010
Waga / LBS
1.11
Długi Opis
4" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 0.81" Between Shaft Ends; E3 Size or Series; 7500 Max Speed; 365In-Lbs Torque
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,81 Cale | 20,574 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież