DODGE
DODGE
PS140 X 10
DODGE DODGE
Opis
DODGE PS140 X 10
14.13" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Assembly; Rubber; 10" Between Shaft Ends; 10" Width; PS140 Size or Series; 1840 Max Speed; 27590In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
PS140 X 10
Nr kat. BDI
239784
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-elastomerowe/Komponenty-z-elastomer%C3%B3w/PS140-X-10/p/239784
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
75,364
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
0782475009510
Średnica Zewn. Cale
14.13
Średnica Zewn. Milimetry
358.902
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Spacer Assembly
Materiał
Rubber
Szerokość w Calach
10
Szerokość w Milimetrach
254
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
PS140
Max. Prędkość RPM
1840
Moment Obrotowy
27590In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split Element
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Components
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Assembly
Słowo Kluczowe 3
Elastomeric
Łańcuch Słów
Spacer Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
PS140 10 SPCR CTR ASSY
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
010993
Waga / LBS
166
Długi Opis
14.13" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Assembly; Rubber; 10" Between Shaft Ends; 10" Width; PS140 Size or Series; 1840 Max Speed; 27590In-Lbs Torque
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
10 Cale | 254 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież