https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCMPNTX-ELE-ELSTCPG-E-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJoak1pOHhNRFF5TWpRd01UTXdNalUxT0M5SlRrUkVUMFJEVFZCT1ZGaGZSVXhGWDBWTVUxUkRVRWRmUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUzMTZmYTMyYWFkYzk0NTcxYWFjNTA5YWMyOWZkODMxNDA3YTQ1NzRhZTk2M2IwOTI2NGIzNmE1MTc2OTM2Yzc
DODGE
DODGE
PX90 PARA-FLEX ELEMENT
DODGE DODGE
Opis
PX90 PARA FLEX 011109 ELEMENT GUMOWY ; SPRZĘGŁA
9-1/4" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Rubber; PX90 Size or Series; 2800 Max Speed; 4502In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
011109
Nr kat. BDI
239575
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-elastomerowe/Komponenty-z-elastomer%C3%B3w/PX90-PARA-FLEX-ELEMENT/p/239575
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,09
UNSPSC
31163000
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
0782475009671
Średnica Zewn. Cale
9.25
Średnica Zewn. Milimetry
234.95
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Element
Materiał
Rubber
Szerokość w Calach
0
Szerokość w Milimetrach
0
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
PX90
Max. Prędkość RPM
2800
Moment Obrotowy
4502In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Components
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Element
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
PX90 PARA-FLEX ELEMENT
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
011109
Waga / LBS
2.4
Długi Opis
9-1/4" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Rubber; PX90 Size or Series; 2800 Max Speed; 4502In-Lbs Torque
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież