REXNORD
REXNORD
VSX125-R SPACER ELEMENT VIVA 7392706X
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD VSX125-R SPACER ELEMENT VIVA 7392706X
125MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Element; Polyurethane; 54MM Between Shaft Ends; 221MM Width; 125 Size or Series; 5400 Max Speed; 105Nm Torque
Nr. katalogowy
VSX125-R SPACER ELEMENT VIVA 7392706X
Nr kat. BDI
18146750
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-elastomerowe/Komponenty-z-elastomer%C3%B3w/VSX125-R-SPACER-ELEMENT-VIVA-7392706X/p/18146750
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,18
UNSPSC
31163000
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
0793699307320
Średnica Zewn. Cale
4.921
Średnica Zewn. Milimetry
125
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Spacer Element
Materiał
Polyurethane
Szerokość w Calach
8.701
Szerokość w Milimetrach
221
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
125
Max. Prędkość RPM
5400
Moment Obrotowy
105Nm
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Extended Spacer Coupling | Maximum Shaft Distance 180
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Components
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Element
Słowo Kluczowe 3
Elastomeric
Łańcuch Słów
Spacer Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
7392706X
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
0130732
Waga / LBS
7
Długi Opis
125MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Element; Polyurethane; 54MM Between Shaft Ends; 221MM Width; 125 Size or Series; 5400 Max Speed; 105Nm Torque
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
2,126 Cale | 54 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież