TB WOODS
TB WOODS
WES20
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS WES20
7.36" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Element; Polyurethane; 7.05" Between Shaft Ends; 9.35" Width; WES20 Size or Series; 4800 Max Speed; 2300In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
WES20
Nr kat. BDI
984726
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-elastomerowe/Komponenty-z-elastomer%C3%B3w/WES20/p/984726
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,718
UNSPSC
31163000
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
0698672118880
Średnica Zewn. Cale
7.36
Średnica Zewn. Milimetry
186.944
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Spacer Element
Materiał
Polyurethane
Szerokość w Calach
9.35
Szerokość w Milimetrach
237.49
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
WES20
Max. Prędkość RPM
4800
Moment Obrotowy
2300In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece Element
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Components
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Assembly
Słowo Kluczowe 3
Elastomeric
Łańcuch Słów
Spacer Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
WES20
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
WES20
Waga / LBS
6
Długi Opis
7.36" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Element; Polyurethane; 7.05" Between Shaft Ends; 9.35" Width; WES20 Size or Series; 4800 Max Speed; 2300In-Lbs Torque
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
7,05 Cale | 179,07 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież