https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-ELSTCPG-SCH-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnd01TOHhNRFExTXprMU1UTTBPRGMyTmk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVRRMGhmUmtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxODgyMjYxNTgwZjBiMzRiZGRiZDQzOTE0MTRhMzBiNmY4N2JiYjNlODYxMjIyNjVmODY0NmY3NjdhMmJlZjlm
TB WOODS
TB WOODS
12SC-H 2-3/8
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 12SC-H 2-3/8
Hub, Elastomeric Coupling; 2-3/8" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 5-3/4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2-31/32" Length Thru Bore; 12SC Size or Series; Keyway; 2800 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 7200 | Hytrel/Urethane 31500In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
12SC-H 2-3/8
Nr kat. BDI
987409
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-elastomerowe/Piasty-z-tworzyw-sztucznych/12SC-H-2-3-8/p/987409
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,511
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
0698672680554
Otwór Calowy
2.375
Otwór Metryczny
60.325
Średnica Zewn. Cale
5.75
Średnica Zewn. Milimetry
146.05
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
12SC
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Max. Prędkość RPM
2800
Moment Obrotowy
EPDM/Neoprene 7200 | Hytrel/Urethane 31500In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 2-3/8" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 5-3/4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2-31/32" Length Thru Bore; 12SC Size or Series; Keyway; 2800 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 7200 | Hytrel/Urethane 31500In-Lbs Torque
Średnica Piasty
5,75 Cale | 146,05 Milimetry
Max. Otwór
0 Cale | 0 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,969 Cale | 75,413 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież