REXNORD
REXNORD
20 HSB X 1.125 STL OMEGA 7300649
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 20 HSB X 1.125 STL OMEGA 7300649
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/8" Bore; 4.48" Outside Diameter; 4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2.06" Length Thru Bore; E20 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 6600 Maximum Speed; 2300In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
20 HSB X 1.125 STL OMEGA 7300649
Nr kat. BDI
18139255
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-elastomerowe/Piasty-z-tworzyw-sztucznych/20-HSB-X-1-125-STL-OMEGA-7300649/p/18139255
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,17
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
0698210841508
Otwór Calowy
1.125
Otwór Metryczny
28.575
Średnica Zewn. Cale
4.48
Średnica Zewn. Milimetry
113.792
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
E20
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
6600
Moment Obrotowy
2300In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
7300649
Waga / LBS
7.4
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/8" Bore; 4.48" Outside Diameter; 4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2.06" Length Thru Bore; E20 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 6600 Maximum Speed; 2300In-Lbs Torque
Długość/Głębokość Otworu
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Średnica Piasty
4 Cale | 101,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież