Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

6J 7/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-J-SFLEX-FB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd1lpOHhNREUwTWpFMk5UTXpOakE1TkM5SlRrUllXRmhHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOUtYMU5HVEVWWVgwWkNYek13TUZnek1EQXVhbkJufDM1MjliZjlhOTM1N2EzODUyMjUxMTZjNTdiMTAxY2YzNmJjNzI3MGM4OGVlZjYxMmY0ZmFkMmNmYWQ0ODA1MTg
622547 Piasty z tworzyw sztucznych 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

6J 7/8

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 6J 7/8

Hub, Elastomeric Coupling; 7/8" Bore; 4" Outside Diameter; 1-15/16" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-7/32" Length Thru Bore; 6J Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 6000 Maximum Speed; TPR 450In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

6J 7/8

Nr kat. BDI
622547

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,635
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
0697950276892
Otwór Calowy
0.875
Otwór Metryczny
22.225
Średnica Zewn. Cale
4
Średnica Zewn. Milimetry
101.6
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Flanged
Kształt Otworu
Finished Bore
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
6J
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
6000
Moment Obrotowy
TPR 450In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Numer Materiałowy producenta
6J 7/8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6J 7/8
Waga / LBS
1.73
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 7/8" Bore; 4" Outside Diameter; 1-15/16" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-7/32" Length Thru Bore; 6J Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 6000 Maximum Speed; TPR 450In-Lbs Torque
Średnica Piasty
1,938 Cale | 49,225 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,219 Cale | 30,963 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież