https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-ELSTCPG-E-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnNU5DOHhNREl3T0Rjek9EUXhNRFV5Tmk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOUZYMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxlNTZhMDJhZWUzOGNjMzI5ZTVkNmI0NTk3ZGVlMWU0ZDM1NjA2OTNmODEzMjU0MTA0MjEwMjM1OGIyMmZjZDA2
REXNORD
REXNORD
80 HTL HUB OMEGA 7300845
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 80 HTL HUB OMEGA 7300845
Hub, Elastomeric Coupling; 11-1/4" Outside Diameter; 7-3/4" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 4" Length Thru Bore; E80 Size or Series; 4040 Bushing Size; Keyway; Steel Material; 2000 Maximum Speed; 39500In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
80 HTL HUB OMEGA 7300845
Nr kat. BDI
18141828
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-elastomerowe/Piasty-z-tworzyw-sztucznych/80-HTL-HUB-OMEGA-7300845/p/18141828
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
18,8
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
0698210008451
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
11.25
Średnica Zewn. Milimetry
285.75
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Bushed
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
E80
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
4040
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
2000
Moment Obrotowy
39500In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
7300845
Waga / LBS
41.4
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 11-1/4" Outside Diameter; 7-3/4" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 4" Length Thru Bore; E80 Size or Series; 4040 Bushing Size; Keyway; Steel Material; 2000 Maximum Speed; 39500In-Lbs Torque
Długość/Głębokość Otworu
4 Cale | 101,6 Milimetry
Zakres Otworów
1-7/16 To 4-7/16 Cale | 38 To 115 Milimetry
Średnica Piasty
7,75 Cale | 196,85 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież