TB WOODS
TB WOODS
8B-SH
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 8B-SH
Hub, Elastomeric Coupling; 5.45" Outside Diameter; 2-11/16" Hub Diameter; Flanged; Bushed; 1-29/32" Length Thru Bore; 8B Size or Series; SH Bushing Size; Keyway; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 1135In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
8B-SH
Nr kat. BDI
985529
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-elastomerowe/Piasty-z-tworzyw-sztucznych/8B-SH/p/985529
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,315
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
0698672640459
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
5.45
Średnica Zewn. Milimetry
138.43
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Flanged
Kształt Otworu
Bushed
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
8B
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
SH
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Cast Iron
Max. Prędkość RPM
4500
Moment Obrotowy
EPDM/Neoprene 1135In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | QD Bushing | Bushing Bore 1-11/16 has No Keyway
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 5.45" Outside Diameter; 2-11/16" Hub Diameter; Flanged; Bushed; 1-29/32" Length Thru Bore; 8B Size or Series; SH Bushing Size; Keyway; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 1135In-Lbs Torque
Długość/Głębokość Otworu
1,906 Cale | 48,412 Milimetry
Średnica Piasty
2,688 Cale | 68,275 Milimetry
Max. Otwór
0 Cale | 0 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 to 1-11/16 Cale | 12.7 to 42.863 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież