https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-SFLEX-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJoa1lpOHhNREk1TXpReE5USTRNRFkzTUM5SlRrUllXRmhHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVRSa3hGV0Y5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMDczNjRhM2IwM2EyOGVjNGUyOGYyZDNjYTU3MDBlMGU1NmNjOThmNGM5OTQ4MGM1ZjlkYWQwNjk1ZjkyYjc0
TB WOODS
TB WOODS
9S 2-1/16
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 9S 2-1/16
Hub, Elastomeric Coupling; 2-1/16" Bore; 6.35" Outside Diameter; 3-5/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-13/32" Length Thru Bore; 9S Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 3750 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 1800 | Hytrel 7200In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
9S 2-1/16
Nr kat. BDI
998049
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-elastomerowe/Piasty-z-tworzyw-sztucznych/9S-2-1-16/p/998049
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,949
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
0698672001878
Otwór Calowy
2.063
Otwór Metryczny
52.4
Średnica Zewn. Cale
6.35
Średnica Zewn. Milimetry
161.29
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Flanged
Kształt Otworu
Finished Bore
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
9S
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Cast Iron
Max. Prędkość RPM
3750
Moment Obrotowy
EPDM/Neoprene 1800 | Hytrel 7200In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 2-1/16" Bore; 6.35" Outside Diameter; 3-5/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-13/32" Length Thru Bore; 9S Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 3750 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 1800 | Hytrel 7200In-Lbs Torque
Długość/Głębokość Otworu
2,406 Cale | 61,112 Milimetry
Max. Otwór
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Piasty
3,625 Cale | 92,075 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież