https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-ELSTCPG-PH-DSC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnMVppOHhNRFF5TWpRd05UQXdOVE0wTWk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVFTRjlFVTBOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYTdjYzU1OWUyZTY1Mjc0YjRhMzIxMDgzZTRmYmU1MTE4N2FmMzk4MmMxMjAwNmEyNWZkNjM0MjRhZmRiMGYz
DODGE
DODGE
PH172 3535
DODGE DODGE
Opis
DODGE PH172 3535
Hub, Elastomeric Coupling; 18.31" Outside Diameter; 6-1/4" Hub Diameter; Disc; Bushed; 3-1/2" Length Thru Bore; PH172 Size or Series; 3535 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 1860 Maximum Speed; 14490In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
PH172 3535
Nr kat. BDI
239832
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-elastomerowe/Piasty-z-tworzyw-sztucznych/PH172-3535/p/239832
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
31,925
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
0782475010417
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
18.31
Średnica Zewn. Milimetry
465.074
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Disc
Kształt Otworu
Bushed
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
PH172
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
3535
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Ductile Iron
Max. Prędkość RPM
1860
Moment Obrotowy
14490In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
PH172 PARA-FLEX DISC ASSY 3535
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
011314
Waga / LBS
70.32
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 18.31" Outside Diameter; 6-1/4" Hub Diameter; Disc; Bushed; 3-1/2" Length Thru Bore; PH172 Size or Series; 3535 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 1860 Maximum Speed; 14490In-Lbs Torque
Średnica Piasty
6,25 Cale | 158,75 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Zakres Otworów
1-3/16 To 3-15/16 Cale | 32 To 95 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież