SKF
SKF
PHE F140FTBFLG
SKF SKF
Opis
SKF PHE F140FTBFLG
Hub, Elastomeric Coupling; 359MM Outside Diameter; 180MM Hub Diameter; Flanged; Bushed; 65MM Length Thru Bore; 140 Size or Series; 3525 Bushing Size; Keyway; 1800 Maximum Speed; 2325Nm Torque
Nr. katalogowy
PHE F140FTBFLG
Nr kat. BDI
1281730
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-elastomerowe/Piasty-z-tworzyw-sztucznych/PHE-F140FTBFLG/p/1281730
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
20,221
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
7316572622872
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
14.134
Średnica Zewn. Milimetry
359
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Flanged
Kształt Otworu
Bushed
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
140
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
3525
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Max. Prędkość RPM
1800
Moment Obrotowy
2325Nm
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flex Coupling
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
49.16308
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 359MM Outside Diameter; 180MM Hub Diameter; Flanged; Bushed; 65MM Length Thru Bore; 140 Size or Series; 3525 Bushing Size; Keyway; 1800 Maximum Speed; 2325Nm Torque
Średnica Piasty
7,087 Cale | 180 Milimetry
Zakres Otworów
1-1/4 To 4 Cale | 35 To 100 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,559 Cale | 65 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież