SKF
SKF
PHE F60FTBFLG
SKF SKF
Opis
SKF PHE F60FTBFLG
Hub, Elastomeric Coupling; 165MM Outside Diameter; 103MM Hub Diameter; Flanged; Bushed; 25MM Length Thru Bore; 60 Size or Series; 1610 Bushing Size; Keyway; 4000 Maximum Speed; 127Nm Torque
Nr. katalogowy
PHE F60FTBFLG
Nr kat. BDI
1281760
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-elastomerowe/Piasty-z-tworzyw-sztucznych/PHE-F60FTBFLG/p/1281760
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,878
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
7316572623213
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
6.496
Średnica Zewn. Milimetry
165
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Flanged
Kształt Otworu
Bushed
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
60
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
1610
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Max. Prędkość RPM
4000
Moment Obrotowy
127Nm
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flex Coupling
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
4.40925
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 165MM Outside Diameter; 103MM Hub Diameter; Flanged; Bushed; 25MM Length Thru Bore; 60 Size or Series; 1610 Bushing Size; Keyway; 4000 Maximum Speed; 127Nm Torque
Średnica Piasty
4,055 Cale | 103 Milimetry
Zakres Otworów
1/2 To 1-5/8 Cale | 14 To 42 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
0,984 Cale | 25 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież