SKF
SKF
PHE F70FTBFLG
SKF SKF
Opis
SKF PHE F70FTBFLG
Hub, Elastomeric Coupling; 187MM Outside Diameter; 80MM Hub Diameter; Flanged; Bushed; 32MM Length Thru Bore; 70 Size or Series; 2012 Bushing Size; Keyway; 3600 Maximum Speed; 250Nm Torque
Nr. katalogowy
PHE F70FTBFLG
Nr kat. BDI
1281764
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-elastomerowe/Piasty-z-tworzyw-sztucznych/PHE-F70FTBFLG/p/1281764
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,428
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
7316572623268
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
7.362
Średnica Zewn. Milimetry
187
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Flanged
Kształt Otworu
Bushed
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
70
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
2012
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Max. Prędkość RPM
3600
Moment Obrotowy
250Nm
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flex Coupling
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
6.83433
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 187MM Outside Diameter; 80MM Hub Diameter; Flanged; Bushed; 32MM Length Thru Bore; 70 Size or Series; 2012 Bushing Size; Keyway; 3600 Maximum Speed; 250Nm Torque
Średnica Piasty
3,15 Cale | 80 Milimetry
Zakres Otworów
1/2 To 2 Cale | 14 To 50 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,26 Cale | 32 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież