https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-ELSTCPG-RAPTOR-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNU55OHhNRGMzTWprMk1USTVOalF4TkM5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVNRVkJVVDFKZlJrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTVlNmRmMzU0ZGJlNjIyNWE2MTQ3OWVjYzRjNjNhOTMyMzc0ZTA2YTQzOGUwMTYxYzYwOTMxYjg0ZWQ0NTY4YQ
DODGE
DODGE
RAPTOR 30HCB 15/16IN
DODGE DODGE
Opis
DODGE RAPTOR 30HCB 15/16IN
Hub, Elastomeric Coupling; 15/16" Bore; 5.42" Outside Diameter; 4.62" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2.31" Length Thru Bore; E30 Size or Series; No Bushing; Keyway; Ductile Iron Material; 5800 Maximum Speed; 3651In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
RAPTOR 30HCB 15/16IN
Nr kat. BDI
20492267
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-elastomerowe/Piasty-z-tworzyw-sztucznych/RAPTOR-30HCB-15-16IN/p/20492267
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0782477279546
Otwór Calowy
0.938
Otwór Metryczny
23.825
Średnica Zewn. Cale
5.42
Średnica Zewn. Milimetry
137.668
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
E30
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Ductile Iron
Max. Prędkość RPM
5800
Moment Obrotowy
3651In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Tire Style | Clearance Shaft Fit | 2 Set Screws
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
015566
Waga / LBS
10.8
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 15/16" Bore; 5.42" Outside Diameter; 4.62" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2.31" Length Thru Bore; E30 Size or Series; No Bushing; Keyway; Ductile Iron Material; 5800 Maximum Speed; 3651In-Lbs Torque
Średnica Piasty
4,62 Cale | 117,348 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,31 Cale | 58,674 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież