https://www.bdiexpress.com/medias/INDWDSCOVERX-VERT-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnMVl5OHhNRE13TkRVeU9UazRPVFkyTWk5SlRrUlhSRk5EVDFaRlVsaGZWa1ZTVkY5SFVrUkRVRWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMzN2E5Zjk1OGY5M2M0ZmUzZWNlZmNhZjgzZGE3NzdlNWIxYTM4ZjJhMDBmZjc3Y2YzMTc0NWFmYmFhZGU2YzM
TB WOODS
TB WOODS
1060T20CK
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 1060T20CK
Grid Coupling Cover; 6.38" Outside Diameter; Grid Coupling; Vertical Split Cover; Steel; 2.54" Width; 1060T Coupling Series
Nr. katalogowy
1060T20CK
Nr kat. BDI
993115
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-elastyczne-ze-spr%C4%99%C5%BCyn%C4%85-obwodow%C4%85/Os%C5%82ony-Sprz%C4%99gie%C5%82-Siatkowych/1060T20CK/p/993115
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,45
UNSPSC
31163000
Grupa Produktowa BDI
M02302
EAN
0698672166652
Średnica Zewn. Cale
6.38
Średnica Zewn. Milimetry
162.052
Typ Sprzęgła
Grid Coupling
Komponent
Vertical Split Cover
Materiał
Steel
Szerokość w Calach
2.54
Szerokość w Milimetrach
64.516
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
1060T
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Grid Cover
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Cover
Łańcuch Słów
Coupling Grid
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
Grid Coupling Cover; 6.38" Outside Diameter; Grid Coupling; Vertical Split Cover; Steel; 2.54" Width; 1060T Coupling Series
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież