Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

1170T10-COV https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCOVXXX-HORZ-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaU5DOHhNRFF4TURjd05qRTNNems0TWk5SlRrUk5MVWREVDFaWVdGaGZTRTlTV2w5SFVrUkRVRWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUxZWEwMWVjMGI4NTMwZDM5NTg0M2U1NWZjMGZjN2I4MzBhNTFiYTJiMGQ3YmRkYTE4ZDM5MzMxNzRiODU2NGM
21976572 Osłony Sprzęgieł Siatkowych 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

1170T10-COV

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 1170T10-COV

Grid Coupling Cover; 22.3" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover; Aluminum; 12.1" Width; 1170T Coupling Series

Nr. katalogowy

1170T10-COV

Nr kat. BDI
21976572

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
26,739
UNSPSC
31163006
Grupa Produktowa BDI
M02302
EAN
0697950915920
Średnica Zewn. Cale
22.3
Średnica Zewn. Milimetry
566.42
Typ Sprzęgła
Grid Coupling
Komponent
Horizontal Split Cover
Materiał
Aluminum
Szerokość w Calach
12.1
Szerokość w Milimetrach
307.34
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
1170T
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Blue-Flex
Kategoria - BDI
Couplings Grid Cover
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Cover
Łańcuch Słów
Coupling Grid
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Długi Opis
Grid Coupling Cover; 22.3" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover; Aluminum; 12.1" Width; 1170T Coupling Series

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież