Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

1110T-HUB2 3/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHUBXXX-GRDCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnd1l5OHhNRE0wTmpVNE1EY3dOVE14TUM5SlRrUk5MVWRJVlVKWVdGaGZSMUpFUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDllNjgzOWRmYmRiNTFlNWRkMzBmNWNhYTZmMTJiNGI2MDM1MDgyNWM5YzU2ZTYzNGY3OTk1MjdmODkwOTNjOWM
24658543 Piasty Sprzęgieł Siatkowych 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

1110T-HUB2 3/8

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 1110T-HUB2 3/8

Grid Coupling Hub; 2-3/8" Bore; 6.31" Hub Diameter; 8.19" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 5" Length Thru Bore; 8.19" Overall Diameter; 1110T Size or Series; No Bushing; Steel; 2250 Max Speed; 82500In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

1110T-HUB2 3/8

Nr kat. BDI
24658543

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
20,073
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0697950291147
Otwór Calowy
2.375
Otwór Metryczny
60.325
Typ Sprzęgła
Grid Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
1110T
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
2250
Moment Obrotowy
82500In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Grid Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Grid
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Długi Opis
Grid Coupling Hub; 2-3/8" Bore; 6.31" Hub Diameter; 8.19" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 5" Length Thru Bore; 8.19" Overall Diameter; 1110T Size or Series; No Bushing; Steel; 2250 Max Speed; 82500In-Lbs Torque
Średnica Piasty
6,31 Cale | 160,274 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
5 Cale | 127 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
8,19 Cale | 208,026 Milimetry
Średnica Całkowita
8,19 Cale | 208,026 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież