TIMKEN
TIMKEN
QF10260DESPBODYX1100MM
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN QF10260DESPBODYX1100MM
Assembly, Spacer; 381MM Outside Diameter; 1100MM Distance Between Shaft Ends; 1100MM Width; Spacer Assembly; Steel; QF10260 Size or Series; 1000 Maximum Speed RPM; Red 600494 | White 1131179 | Blue 1131179 | Black 1670826In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
QF10260DESPBODYX1100MM
Nr kat. BDI
21967048
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-k%C5%82owe/Elementy-Dystansowe-/QF10260DESPBODYX1100MM/p/21967048
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
31163000
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0883450458269
Średnica Zewn. Cale
15
Średnica Zewn. Milimetry
381
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Spacer Assembly
Materiał
Steel
Szerokość w Calach
43.307
Szerokość w Milimetrach
1100
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
QF10260
Max. Prędkość RPM
1000
Moment Obrotowy
Red 600494 | White 1131179 | Blue 1131179 | Black 1670826In-Lbs
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Spacer
Kod Taryfy
8483.60.80.00
Nazwa
Assembly
Słowo Kluczowe 3
Jaw
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Assembly, Spacer; 381MM Outside Diameter; 1100MM Distance Between Shaft Ends; 1100MM Width; Spacer Assembly; Steel; QF10260 Size or Series; 1000 Maximum Speed RPM; Red 600494 | White 1131179 | Blue 1131179 | Black 1670826In-Lbs Torque
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
43,307 Cale | 1100 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież