TIMKEN
TIMKEN
QF1890DESPBODYX16-1/2
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN QF1890DESPBODYX16-1/2
Assembly, Spacer; 9-1/2" Outside Diameter; 16-1/2" Distance Between Shaft Ends; 16-1/2" Width; Spacer Assembly; Steel; QF1890 Size or Series; 2100 Maximum Speed RPM; Red 175840 | White 344594 | Blue 344594 | Black 553982In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
QF1890DESPBODYX16-1/2
Nr kat. BDI
21966950
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-k%C5%82owe/Elementy-Dystansowe-/QF1890DESPBODYX16-1-2/p/21966950
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
31163000
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0883450439008
Średnica Zewn. Cale
9.5
Średnica Zewn. Milimetry
241.3
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Spacer Assembly
Materiał
Steel
Szerokość w Calach
16.5
Szerokość w Milimetrach
419.1
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
QF1890
Max. Prędkość RPM
2100
Moment Obrotowy
Red 175840 | White 344594 | Blue 344594 | Black 553982In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Spacer
Kod Taryfy
8483.60.80.00
Nazwa
Assembly
Słowo Kluczowe 3
Jaw
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Assembly, Spacer; 9-1/2" Outside Diameter; 16-1/2" Distance Between Shaft Ends; 16-1/2" Width; Spacer Assembly; Steel; QF1890 Size or Series; 2100 Maximum Speed RPM; Red 175840 | White 344594 | Blue 344594 | Black 553982In-Lbs Torque
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
16,5 Cale | 419,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież