Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

ML075 13/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHUBXXX-ML-FB-SCRW-STL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJneFppOHhNRGN4TmpBNE16VXhPVFV4T0M5SlRrUk5MVWRJVlVKWVdGaGZUVXhmUmtKZlUwTlNWMTlUVkV4ZlMxZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTZmM2MxZjRiMmM2ZmE3YjI5NzMyYjg0ZmZhMjVjZDliYmRjMzUwYWQyZTU1NTY5YmMzOWY4OGU5MzUyNmEwZg
609321 Piasty Sprzęgieł 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

ML075 13/16

Opis

MARTIN SPROCKET & GR ML075 13/16

Jaw Coupling Hub; 13/16" Bore; 1-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.75" Outside Diameter; 0.813" Length Thru Bore; ML075 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 81 | Hytrel 242In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

ML075 13/16

Nr kat. BDI
609321

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,181
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
0697950146232
Otwór Calowy
0.813
Otwór Metryczny
20.65
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Średnica Zewn. Cale
1.75
Średnica Zewn. Milimetry
44.45
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
ML075
Sposób Montażu
Set Screw
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
3600
Moment Obrotowy
Buna-N 81 | Hytrel 242In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
0.44
Długi Opis
Jaw Coupling Hub; 13/16" Bore; 1-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.75" Outside Diameter; 0.813" Length Thru Bore; ML075 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 81 | Hytrel 242In-Lbs Torque
Średnica Piasty
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
0,813 Cale | 20,65 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież