https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFHUBXXX-L-FB-SCRW-CI-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnMU9DOHhNRGN4TmpBeE1UZ3lNekV6TkM5SlRrUlRTMFpJVlVKWVdGaGZURjlHUWw5VFExSlhYME5KWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjgyODE0NTEzMWU0NzFlYWQ3MDZhOTNmMjgzZmUxM2U2MTk5NjFjOGI0NzdmNDEyNTRiMzQxOGQ2MDQwOGZmZA
SKF
SKF
PHE L095-9/16"
SKF SKF
Opis
SKF PHE L095-9/16"
Jaw Coupling Hub; 9/16" Bore; 2.11" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.11" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; L095 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 9000 Maximum Speed; 25.8Nm Torque
Nr. katalogowy
PHE L095-9/16INCH
Nr kat. BDI
24759609
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-k%C5%82owe/Piasty-Sprz%C4%99gie%C5%82/PHE-L095-9-16%22/p/24759609
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,724
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
7316574948796
Otwór Calowy
0.563
Otwór Metryczny
14.3
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.11
Średnica Zewn. Milimetry
53.594
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
L095
Sposób Montażu
Set Screw
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Cast Iron
Max. Prędkość RPM
9000
Moment Obrotowy
25.8Nm
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
0.68343
Długi Opis
Jaw Coupling Hub; 9/16" Bore; 2.11" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.11" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; L095 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 9000 Maximum Speed; 25.8Nm Torque
Długość/Głębokość Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Piasty
2,11 Cale | 53,594 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież