https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFHUBXXX-L-FB-SCRW-CI-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnMU9DOHhNRGN4TmpBeE1UZ3lNekV6TkM5SlRrUlRTMFpJVlVKWVdGaGZURjlHUWw5VFExSlhYME5KWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjgyODE0NTEzMWU0NzFlYWQ3MDZhOTNmMjgzZmUxM2U2MTk5NjFjOGI0NzdmNDEyNTRiMzQxOGQ2MDQwOGZmZA
SKF
SKF
PHE L190-1-5/16"
SKF SKF
Opis
SKF PHE L190-1-5/16"
Jaw Coupling Hub; 1-5/16" Bore; 4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 4.5" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; L190 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 5000 Maximum Speed; 200Nm Torque
Nr. katalogowy
PHE L190-1-5/16INCH
Nr kat. BDI
24759691
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-k%C5%82owe/Piasty-Sprz%C4%99gie%C5%82/PHE-L190-1-5-16%22/p/24759691
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,349
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
7316574950287
Otwór Calowy
1.313
Otwór Metryczny
33.35
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Średnica Zewn. Cale
4.5
Średnica Zewn. Milimetry
114.3
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
L190
Sposób Montażu
Set Screw
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Cast Iron
Max. Prędkość RPM
5000
Moment Obrotowy
200Nm
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
7.71618
Długi Opis
Jaw Coupling Hub; 1-5/16" Bore; 4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 4.5" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; L190 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 5000 Maximum Speed; 200Nm Torque
Długość/Głębokość Otworu
1,94 Cale | 49,276 Milimetry
Średnica Piasty
4 Cale | 101,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież