https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-QF-FB-SCRW-STL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJoaU15OHhNRGN4TlRVM09EZ3lOamM0TWk5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZVVVpmUmtKZlUwTlNWMTlUVkV4ZlMxZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGFjODgzMWJlOWYzMTExM2MyMTc2MGJiNjY3NDhjODNkZTA0OGQyYmQzMmQyZGNkM2EyODkzMTJlZGQ4YzA5Nw
TIMKEN
TIMKEN
QF175X63MM
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN QF175X63MM
Jaw Coupling Hub; 63MM Bore; 139.7MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 171.45MM Outside Diameter; 67.818MM Length Thru Bore; QF175 Size or Series; Set Screw; Steel; 4200 Maximum Speed; Red 24602 | White 47123 | Blue 47123In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
QF175X63MM
Nr kat. BDI
21961813
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-k%C5%82owe/Piasty-Sprz%C4%99gie%C5%82/QF175X63MM/p/21961813
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0883450510332
Otwór Calowy
2.48
Otwór Metryczny
63
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Średnica Zewn. Cale
6.75
Średnica Zewn. Milimetry
171.45
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
QF175
Sposób Montażu
Set Screw
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
4200
Moment Obrotowy
Red 24602 | White 47123 | Blue 47123In-Lbs
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Jaw Coupling Hub; 63MM Bore; 139.7MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 171.45MM Outside Diameter; 67.818MM Length Thru Bore; QF175 Size or Series; Set Screw; Steel; 4200 Maximum Speed; Red 24602 | White 47123 | Blue 47123In-Lbs Torque
Średnica Piasty
5,5 Cale | 139,7 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,67 Cale | 67,818 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież