https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-QF-FB-SCRW-SS-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnMU5pOHhNRGN4TlRVM09UUXhOall3Tmk5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZVVVpmUmtKZlUwTlNWMTlUVTE5TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4OWY3YzBiODVlNmQ1MmJmN2VlZjVlYjhlOWY5ODU2N2E0NmU2YWNjOWM1MzU3ZTY5YmRiZjZiOGY4OTMxZmJl
TIMKEN
TIMKEN
QF5S303X32MM
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN QF5S303X32MM
Jaw Coupling Hub; 32MM Bore; 50.8MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 52.578MM Outside Diameter; 27.432MM Length Thru Bore; QF5 Size or Series; Set Screw; 303 Stainless Steel; 12000 Maximum Speed; Red 377 | White 819 | Blue 819In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
QF5S303X32MM
Nr kat. BDI
21958487
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-k%C5%82owe/Piasty-Sprz%C4%99gie%C5%82/QF5S303X32MM/p/21958487
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0883450444767
Otwór Calowy
1.26
Otwór Metryczny
32
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.07
Średnica Zewn. Milimetry
52.578
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
QF5
Sposób Montażu
Set Screw
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
303 Stainless Steel
Max. Prędkość RPM
12000
Moment Obrotowy
Red 377 | White 819 | Blue 819In-Lbs
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Jaw Coupling Hub; 32MM Bore; 50.8MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 52.578MM Outside Diameter; 27.432MM Length Thru Bore; QF5 Size or Series; Set Screw; 303 Stainless Steel; 12000 Maximum Speed; Red 377 | White 819 | Blue 819In-Lbs Torque
Średnica Piasty
2 Cale | 50,8 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,08 Cale | 27,432 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież