https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-RGDCPLG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnMVppOHhNRFF5TWpRd01EVXhOakV5Tmk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZVa2RFUTFCTVIxOUdRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDYzNjQyZjYwNzVkOTcxMGMyYjk5YTBlNzM1NGFkOTVhYmFhMDhjNDZlZTQwYTdmNjM2MWU0M2FkMmExZjY0NQ
DODGE
DODGE
1 1/4 RIBBED RIGID CPLG
DODGE DODGE
Opis
DODGE 1 1/4 RIBBED RIGID CPLG
1-1/4" Bore; 3-5/8" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; No Flange; Finished Bore; 5-1/4" Length Thru Bore; Compression Mount; No Bushing; Keyway; 5360 Max Speed; 2300In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
1 1/4 RIBBED RIGID CPLG
Nr kat. BDI
239500
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-sztywne/Rigid-Hubs/1-1-4-RIBBED-RIGID-CPLG/p/239500
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,524
UNSPSC
31163009
Grupa Produktowa BDI
M02302
EAN
0782475006960
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Średnica Zewn. Cale
3.625
Średnica Zewn. Milimetry
92.075
Typ Sprzęgła
Rigid Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Flange Type
No Flange
Kształt Otworu
Finished Bore
Sposób Montażu
Compression Mount
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Max. Prędkość RPM
5360
Moment Obrotowy
2300In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Ribbed Coupling
Kategoria - BDI
Couplings Rigid Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Rigid
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
1 1/4 RIBBED COUPLING ASSEMBLY
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
009003
Waga / LBS
5.2
Długi Opis
1-1/4" Bore; 3-5/8" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; No Flange; Finished Bore; 5-1/4" Length Thru Bore; Compression Mount; No Bushing; Keyway; 5360 Max Speed; 2300In-Lbs Torque
Długość/Głębokość Otworu
5,25 Cale | 133,35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież