BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
24A215Z052
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE 24A215Z052
DC Motor; 1/4HP; D63D Frame Size; 3000 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Rigid Mounting; Base; 0.433" Shaft Diameter; 2-1/2" Base to Center Height; 8.03" Overall Length
Nr. katalogowy
24A215Z052
Nr kat. BDI
20105703
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/24A215Z052/p/20105703
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26100000
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
1/4HP
Rozmiar Ramy
D63D
Prędkość Synchroniczna RPM
3000
Napięcie
90
Prąd
DC
Obudowa
TENV
Kształt Ramy
IEC
Sposób Montażu
Rigid
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
12
Długi Opis
DC Motor; 1/4HP; D63D Frame Size; 3000 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Rigid Mounting; Base; 0.433" Shaft Diameter; 2-1/2" Base to Center Height; 8.03" Overall Length
Długość Całkowita
8,03 Cale | 203,962 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Wału
0,433 Cale | 10,998 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież